그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 2.187 " |
부피 계수 | 0.80 |
코일 인클로저 | 방폭 및 방수 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 |
최소 작동 압력 차이 | 10의 PSI |
NEMA 평가 | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 |
오리피스 직경 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 4 1 / 16 " |
전체 길이 | 4 13 / 16 " |
전체 폭 | 3.125 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 디자인 | 4-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 2.23 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8344G07024 / DCDD | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 2.187 " | 0.80 | 1 / 4 " | 4 1 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.125 " | 1 / 4 " | ₩ 1,431,710 | ||
8342G003P | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 2.5 " | 0.70 | 3 / 16 " | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 1,129,835 | ||
8344G070 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 2.187 " | 0.80 | 1 / 4 " | 4 1 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.125 " | 1 / 4 " | ₩ 1,220,170 | ||
EF8345G00124 / DCDD | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 2" | 0.09 | 1 / 16 " | 4 11 / 16 " | 3" | 2.125 " | 1 / 4 " | ₩ 789,600 | ||
8344G001 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 2.187 " | 0.80 | 3 / 8 " | 4 1 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 1,268,662 | ||
8345P001 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3.5 " | 0.09 | 1 / 16 " | 5.625 " | 3.75 " | 3.38 " | 1 / 4 " | ₩ 723,257 | ||
8344G074 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 2-15 / 16 " | 1.40 | 3 / 8 " | 4 1 / 16 " | 3.187 " | 6 1 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 1,531,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.