플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RED HAT 8345P001 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 100-240v | AC2DCM 2HUA3

RED HAT 8345P001 단일 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 100-240v

재고 있음 있음
항목: AC2DCM 모델: 8345P001교차 참조: 2HUA3

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 723,257 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전자 밸브
본체 재질황동
중심선 파이프 중심 크기3.5 "
부피 계수0.09
코일 인클로저방수 없음 정션 박스
코일 절연 등급H
전기 연결1/2 "도관 (18"리드 포함)
Hz50/60
IP 등급66
맥스. 유체 온도.180도 F
미디어 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물
최소 작동 압력 차이10의 PSI
NEMA 평가1, 2, 3, 3S, 4, 4X
오리피스 직경1 / 16 "
전체 높이5.625 "
전체 길이3.75 "
전체 폭3.38 "
파이프 크기1 / 4 "
씰 재질NBR
밸브 디자인4-Way / 2-Position
전압100 ~ 240VAC / DC
와트2

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.97
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)12.95
선박 폭 (cm)10.67
HS 코드8481809005
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델NEMA 평가중심선 파이프 중심 크기부피 계수오리피스 직경전체 높이전체 길이전체 폭파이프 크기가격
RED HAT EF8344G07024 / DCDD 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "₩ 1,431,710
RED HAT 8342G003P 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 3/8 인치 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "₩ 1,129,835
RED HAT 8344G070 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "₩ 1,220,170
RED HAT EF8344G070120 / 60 110 / 50DA 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "₩ 1,435,980
RED HAT EF8345G00124 / DCDD 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "₩ 789,600
RED HAT 8344G001 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "₩ 1,268,662
RED HAT 8344G074 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/2 인치 120 / 110v | AD2UZZ 3UM15 8344G0741, 2, 3, 3S, 4, 4X2-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "₩ 1,531,250

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RED HAT 8345P001 단일 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 100-240v
₩ 723,257 /단위