그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 오퍼레이터가있는 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 2.031 " |
부피 계수 | 0.09 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
환경 보호 | 야외, 실내 |
Hz | 50/60 |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 10의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 1 / 16 " |
전체 높이 | 4 11 / 16 " |
전체 길이 | 2 1 / 16 " |
전체 폭 | 3" |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
타입 | 공기, 불활성 가스, 경유, 물 |
밸브 디자인 | 4-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 오리피스 직경 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 896,192 | ||
EF8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 1,124,987 | ||
8344G074MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ₩ 1,767,360 | ||
EF8344G074MO120/60 110/50DA | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ₩ 1,951,477 | ||
EF8345G001MO120/60 110/50DA | 1 / 16 " | 2" | 0.09 | 4 11 / 16 " | 3" | 2.5 " | 1 / 4 " | 110 / 120 VAC | ₩ 1,115,380 | ||
EF8342G003PMS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 1,561,647 | ||
8344G027MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 4.125 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 120 VAC | ₩ 1,919,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.