플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RED HAT 8342G003MS120 / 60DA 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 3/8 인치 120v | AB7ZQR 24W648

RED HAT 8342G003MS120/60DA 단일 솔레노이드 밸브 4/2 3/8 인치 120v

재고 있음 있음
항목: AB7ZQR 모델: 8342G003MS120/60DA크로스 참조: 24W648

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 896,192 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수동 오퍼레이터가있는 솔레노이드 밸브
본체 재질황동
중심선 파이프 중심 크기2.5 "
부피 계수0.70
코일 인클로저방수 없음 정션 박스
코일 절연 등급F
전기 연결1/2 "도관 (18"리드 포함)
Hz60
IP 등급66
맥스. 유체 온도.160도 F
미디어 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물
최소 작동 압력 차이0의 PSI
NEMA 평가1, 2, 3, 3S, 4, 4X
오리피스 직경3 / 16 "
전체 높이4.437 "
전체 길이2.625 "
전체 폭2 11 / 16 "
파이프 크기3 / 8 "
씰 재질NBR
밸브 디자인4-Way / 2-Position
전압120 VAC
와트20.1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.22
선박 높이 (cm)21.34
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)8.38
HS 코드8481809005
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델오리피스 직경중심선 파이프 중심 크기부피 계수전체 높이전체 길이전체 폭파이프 크기전압가격
RED HAT EF8342G003MS120 / 60DA 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 3/8 인치 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC₩ 1,124,987
RED HAT 8344G074MO 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/2 인치 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC₩ 1,767,360
RED HAT EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/2 인치 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC₩ 1,951,477
RED HAT EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/4 인치 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC₩ 1,115,380
RED HAT EF8342G003PMS120 / 60DA 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 3/8 인치 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC₩ 1,561,647
RED HAT 8344G027MO 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1/2 인치 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC₩ 1,919,085
RED HAT 8344G070MO 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC₩ 1,463,717

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RED HAT 8342G003MS120/60DA 단일 솔레노이드 밸브 4/2 3/8 인치 120v
₩ 896,192 /단위