플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RED HAT 8262H006 솔레노이드 밸브 2/2 1/8 인치 Nc 120v Ss | AF2NVN 6WTP1

RED HAT 8262H006 솔레노이드 밸브 2/2 1/8 인치 Nc 120v Ss

재고 있음 있음
항목: AF2NVN 모델 : 8262H006크로스 참조: 6WTP1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 213,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전자 밸브
본체 재질스테인리스 강
중심선 파이프 중심 크기2.5 "
부피 계수0.35
코일 인클로저방수 없음 정션 박스
코일 절연 등급F
전기 연결1/2 "도관 (18"리드 포함)
Hz60
IP 등급66
맥스. 유체 온도.180도 F
미디어 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물
최소 작동 압력 차이0의 PSI
NEMA 평가1, 2, 3, 3S, 4, 4X
오리피스 직경1 / 8 "
전체 높이2.875 "
전체 길이1.187 "
전체 폭1 11 / 16 "
파이프 크기1 / 8 "
씰 재질NBR
밸브 구성일반적으로 폐쇄
밸브 디자인2-Way / 2-Position
전압120 VAC
와트6.1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.47
선박 높이 (cm)10.67
선박 길이 (cm)9.14
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드8481809005
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델맥스. 유체 온도.본체 재질중심선 파이프 중심 크기미디어 최소 작동 압력 차이NEMA 평가오리피스 직경전체 높이가격
RED HAT EF8314G30124 / DCDD 솔레노이드 밸브 3 방향 1/4 인치 범용 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140도 F스테인리스 강2"공기 / 불활성 가스0의 PSI3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "₩ 756,682
RED HAT EF8320G20024 / DCDD 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 범용 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150도 F스테인리스 강1-13 / 16 "공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "₩ 599,497
RED HAT 8320G001120 / 60 110 / 50DA 솔레노이드 밸브 3/2 1/8 인치 범용 Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180도 F스테인리스 강1-5 / 16 "공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "₩ 244,825
RED HAT 8320G04524 / 60DA 솔레노이드 밸브 3/2 1/8 인치 Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180도 F스테인리스 강1-5 / 16 "공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "₩ 270,812
RED HAT 8320G202120 / 60 110 / 50DA 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200도 F스테인리스 강1-13 / 16 "공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "₩ 395,097
RED HAT WSNF8327B10224 / DCD 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 범용 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125도 F스테인리스 강2.5 "공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI-1 / 4 "5.437 "₩ 2,289,052
RED HAT EF8342G701120 / 60DA 싱글 솔레노이드 밸브 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160도 F스테인리스 강2.5 "공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "₩ 1,913,817

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RED HAT 8262H006 솔레노이드 밸브 2/2 1/8 인치 Nc 120v Ss
₩ 213,920 /단위