항목 | 기계식 확장 플러그 |
볼트 길이 | 3-1 / 2 " |
볼트 재질 | 스테인리스 강 |
파단 강도 | 90의 파운드. |
케이블 길이 | 20 " |
클래스/등급 | SC-715 |
커버 외경 | 4.78 " |
지름 | 3.5 " |
플랜지 크기 | 1 / 4 " |
가스켓 재질 | 네오프렌 |
내부 Dia. | 3.82 " |
키 크기 | 5 / 32 " |
길이 | 2.3 " |
플러그 유형 | 갈고리 모양의 |
씰 오프닝 내부 Dia. | 4.15 " |
축 길이 | 2" |
스레드 크기 | 1 / 4 "-20 |
타입 | 갈고리 모양의 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.