재사용 가능한 확장 플러그
REAL-TITE 플러그는 영구 플러그 사용을 위한 배관 표준을 충족하거나 초과하며 국가 표준 배관 코드를 준수합니다. 1.5~4인치 범위의 직경으로 1/2인치 단위로 사용할 수 있습니다. 변형은 카운터 싱크, 썸 볼트 또는 육각 머리 스타일로 제공됩니다.
1981년부터 REAL-TITE PLUGS는 배관, 화학 처리 및 석유 화학 산업을 위한 광범위한 플러그 및 밀봉 솔루션을 제조해 왔습니다. 본사는 미네소타 주 미니애폴리스에 있습니다. 상세 보기
브랜드 카탈로그 구성 카운터 싱크, 스테인리스 스틸, 엄지 볼트 및 육각 머리 확장 플러그, 육각 확장 크롬 커버, 확장 슬리브 및 접시형 보안 후크 플러그. REAL-TITE 접시형 확장 플러그는 청소를 용이하게 하고 손상된 철/플라스틱 파이프를 매끄럽고 나사 구멍이 있는 밀봉에 이상적입니다. 또한 파이프의 뒤, 위, 끝 부분을 완벽하게 밀봉하기 위한 특대형 개스킷이 있습니다. 하부 쐐기가 분해되어 라인 아래로 떨어지는 것을 방지하기 위해 볼트 헤드에 정지 기능이 있습니다.
REAL-TITE 부품 번호는 다양한 Fabory, Texas Pneumatic Tools, Woodhead 및 Vulcan Heart 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 REAL-TITE 제품을 찾고 계신다면 동일한 제품이 있을 가능성이 있습니다.
이 REAL-TITE 플러그는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 그들은 택배 배송에 적합합니다.
REAL-TITE 플러그는 영구 플러그 사용을 위한 배관 표준을 충족하거나 초과하며 국가 표준 배관 코드를 준수합니다. 1.5~4인치 범위의 직경으로 1/2인치 단위로 사용할 수 있습니다. 변형은 카운터 싱크, 썸 볼트 또는 육각 머리 스타일로 제공됩니다.
혁신적인 디자인은 너트 또는 스테인리스 스틸 볼트에서 습기를 유지합니다. 따라서 장기간 사용 후에도 쉽게 제거할 수 있습니다. 이 플러그에는 스톱 볼트가 추가로 장착되어 있어 설치 또는 제거 중에 부품이 개구부로 떨어지지 않도록 합니다.
이 플러그는 개스킷을 파이프 구멍에 고정시키는 압축 작용을 제공합니다. 즉, 스레드 상태에 관계없이 모든 열린 부분을 영구적으로 닫을 수 있습니다.
이 플러그는 임시 또는 영구 밀봉을 제공하기 위해 배관 응용 프로그램에 사용됩니다. 설치하려면 나사를 시계 방향으로 꼭 맞을 때까지 조입니다(과도하게 조이지 않음).