그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 스프링 |
가변 저항 | 가능 |
압축 길이 | 1.93 " |
실린더 직경 | 0.75 " |
확장 길이 | 2.21 " |
피팅 나사 크기 | M6 |
피팅 타입 | 없음 |
고정 저항 | 아니 |
힘 | 67 ~ 202 파운드 |
잠금 | 아니 |
자재 | 검은 산화물 |
로드 Dia. | 0.31 " |
행정 | 0.28 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
원산지 | SE |
프로덕트 | 모델 | 압축 길이 | 실린더 직경 | 확장 길이 | 힘 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-007-BK | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 13 ~ 112 파운드 | 0.24 " | 0.28 " | ₩ 174,125 | ||
R12-007-BL | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 56의 파운드 | 0.24 " | 0.28 " | ₩ 174,125 | ||
R12-007-GR | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 29의 파운드 | 0.24 " | 0.28 " | ₩ 167,177 | ||
R12-007-RE | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 85의 파운드 | 0.24 " | 0.28 " | ₩ 174,125 | ||
R12-007-예 | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 112의 파운드 | 0.24 " | 0.28 " | ₩ 174,125 | ||
R12-010-BK | 2.05 " | 0.47 " | 2.44 " | 13 ~ 112 파운드 | 0.24 " | 0.39 " | ₩ 179,095 | ||
R12-010-BL | 2.05 " | 0.47 " | 2.44 " | 56의 파운드 | 0.24 " | 0.39 " | ₩ 179,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.