항목 | 밀폐 공간 팬 키트 |
A | 2 |
송풍기 / 팬 속도 | 3450 RPM |
색상 | 검정 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 14 " |
HP | 1/3 |
길이 | 25ft. |
자재 | UV 저항성 정전기 방지 폴리에틸렌 하우징 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 980 |
타입 | 축 폭발 방지 |
전압 | 115V |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 144.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | HP | 자재 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20 / MED | 2.7 | 노란색 | 1 / 3 hp | UV 저항성 Polyethelyne | 축 | 115 / 240 VAC | ₩ 2,265,672 | ||
UB20XX | 1.2 | 검정 | 1/3 | UV 저항성 정전기 방지 폴리에틸렌 하우징 | 축 폭발 방지 | 230V | ₩ 8,352,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.