PARKER 단동식 에어 실린더, 수리 불가, 노즈 마운트
스타일 | 모델 | 로드 나사 길이 | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 로드 나사 크기 | 행정 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.56NSR05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 10.1 " | ₩ 79,065 | |
A | 0.75NSR02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 2 "-20 | 5.4 " | ₩ 54,985 | |
A | 0.44NSR05.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 11.20 | ₩ 72,502 | |
A | 1.06NSRM02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 5.9 " | ₩ 87,430 | |
A | 0.44NSR04.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 9.32 | ₩ 71,050 | |
A | 0.56NSR0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.2 " | ₩ 45,552 | |
A | 0.56NSRM04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 8.7 " | ₩ 91,035 | |
A | 0.56NSRM05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 10.4 " | ₩ 91,507 | |
A | 0.75NSRM01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 / 2 "-20 | 3.9 " | ₩ 72,782 | |
A | 0.44NSR02.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 5.57 | ₩ 51,310 | |
A | 0.88NSR01.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 3.9 " | ₩ 49,227 | |
A | 0.44NSR01.50 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1.5 " | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 5.07 | ₩ 48,510 | |
A | 1.06NSR03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 7.2 " | ₩ 68,180 | |
A | 0.88NSR02.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 5.460 " | ₩ 58,625 | |
A | 0.75NSR03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 2 "-20 | 7.1 " | ₩ 70,507 | |
A | 0.44NSR01.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 3.70 | ₩ 43,452 | |
A | 0.56NSR04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 8.510 " | ₩ 65,047 | |
A | 0.44NSR0.500 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 3.20 | ₩ 39,707 | |
A | 0.56NSR01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1.5 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 4.800 " | ₩ 49,700 | |
A | 0.75NSR01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 2 "-20 | 3" | ₩ 46,444 | |
A | 0.75NSRM02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 / 2 "-20 | 5.6 " | ₩ 80,622 | |
A | 1.06NSRM03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 7.49 " | ₩ 96,355 | |
A | 0.44NSR03.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 7.45 | ₩ 58,660 | |
A | 0.44NSR06.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 13.07 | ₩ 81,147 | |
A | 0.56NSR01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.7 " | ₩ 49,244 | |
A | 0.56NSR03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 6.9 " | ₩ 69,335 | |
A | 0.56NSRM0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 3.4 " | ₩ 68,582 | |
A | 0.75NSRM03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 / 2 "-20 | 7.3 " | ₩ 87,990 | |
A | 0.56NSR02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 5.3 " | ₩ 53,917 | |
A | 1.06NSR01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 4.100 " | ₩ 50,085 | |
A | 1.06NSR02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 5.7 " | ₩ 61,022 | |
A | 1.06NSRM01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 4.4 " | ₩ 78,575 | |
A | 0.88NSR03.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 7" | ₩ 64,277 | |
A | 0.56NSRM03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 7.1 " | ₩ 83,527 | |
A | 0.56NSRM01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 1.5 " | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 5" | ₩ 75,915 | |
A | 0.56NSRM01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 3.9 " | ₩ 72,292 | |
A | 0.56NSRM02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 5.5 " | ₩ 76,545 | |
A | 0.31NSR01.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 1" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 4 "-28 | 3.00 | ₩ 45,010 | |
A | 0.31NSR02.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 4 "-28 | 4.50 | ₩ 51,905 | |
A | 0.31NSR03.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 4 "-28 | 6.00 | ₩ 52,167 | |
A | 1.50NSRM02.00 | 0.75 " | 1.5 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 6.8 " | ₩ 124,810 | |
A | 1.25NSRM05.00 | 0.75 " | 1.25 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 12.58 " | ₩ 169,662 | |
A | 1.50NSR03.00 | 0.75 " | 1.5 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 8.3 " | ₩ 120,837 | |
A | 1.50NSR02.00 | 0.75 " | 1.5 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 6.600 " | ₩ 109,480 | |
A | 1.25NSR05.00 | 0.75 " | 1.25 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 12.5 " | ₩ 131,407 | |
A | 1.25NSRM02.00 | 0.75 " | 1.25 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 7.15 " | ₩ 115,185 | |
A | 1.50NSRM03.00 | 0.75 " | 1.5 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 8.510 " | ₩ 154,595 | |
A | 1.25NSR02.00 | 0.75 " | 1.25 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 7" | ₩ 93,992 | |
A | 1.25NSRM01.00 | 0.75 " | 1.25 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 5.3 " | ₩ 117,302 | |
A | 1.25NSRM03.00 | 0.75 " | 1.25 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 9" | ₩ 127,277 | |
A | 1.25NSR03.00 | 0.75 " | 1.25 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 8.8 " | ₩ 107,485 | |
A | 1.50NSRM01.00 | 0.75 " | 1.5 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 5.13 " | ₩ 112,437 | |
A | 1.50NSR01.00 | 0.75 " | 1.5 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 4.9 " | ₩ 96,110 | |
A | 1.25NSR01.00 | 0.75 " | 1.25 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 5.2 " | ₩ 79,415 | |
A | 2.00NSRM01.00 | 0.88 " | 2" | 가능 | 1 / 2-20 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1-1 / 4 "-12 | 6.5 " | ₩ 171,745 | |
A | 2.00NSR03.00 | 0.88 " | 2" | 아니 | 1 / 2-20 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 9.54 " | ₩ 220,115 | |
A | 1.75NSRM02.00 | 0.88 " | 1.75 " | 가능 | 1 / 2-20 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | 8" | ₩ 153,632 | |
A | 2.00NSR02.00 | 0.88 " | 2" | 아니 | 1 / 2-20 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 8.29 " | ₩ 215,547 | |
A | 2.00NSR01.00 | 0.88 " | 2" | 아니 | 1 / 2-20 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 6.29 " | ₩ 184,415 | |
A | 1.75NSRM03.00 | 0.88 " | 1.75 " | 가능 | 1 / 2-20 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | 10 " | ₩ 180,827 | |
A | 1.75NSRM01.00 | 0.88 " | 1.75 " | 가능 | 1 / 2-20 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | 6" | ₩ 165,532 |
단동 에어 실린더, 수리 불가, 노즈 마운트
Parker 단동식 공압 실린더는 힘을 전달하고 피스톤을 특정 방향으로 움직이도록 설계되었습니다. 이 장치는 우수한 내식성, 낮은 마찰 및 부드러운 분리를 위해 알루미늄 헤드 및 캡이 있는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 부드러운 작동과 수명 연장을 위해 로드 부싱이 함께 제공됩니다. 이 장치는 -10 ~ 165°F 범위의 온도를 견딜 수 있으며 빠른 설치를 위해 코에 장착됩니다. Norgren, Bimba 및 SMC 실린더와 치수 교환이 가능하며 3~12.580인치 범위의 길이로 제공됩니다.