플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 1.50NSR01.00 원형 에어 실린더 1-1 / 2 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2EKH 49J820

PARKER 1.50NSR01.00 원형 에어 실린더 1-1/2인치 보어 1인치 스트로크

재고 있음 있음
항목: AJ2EKH 모델: 1.50NSR01.00크로스 참조: 49J820

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 96,110 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공기 실린더
본체 재질스테인리스 강
보어 직경.1.5 "
쿠션 타입없음
실린더 타입수리 불가 라운드
엔드 캡 재질알류미늄
마감재
마그네틱 피스톤아니
최대. 압력250의 PSI
코 마운트 스레드3 / 4 "-16
전체 길이4.9 "
피스톤 재질알류미늄
피스톤로드 재질스테인리스 강
포트 크기1/8 인치 FNPT
로드 Dia.0.437 "
로드 나사 길이0.75 "
로드 나사 크기7 / 16-20 UNF
단동 / 복동단동
스프링 수축력6의 파운드
행정1"
온도. 범위-10도 ~ 165도 F
튜브 재질스테인리스 강
타입둥근 몸체

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.3
선박 높이 (cm)3.96
선박 길이 (cm)12.4
선박 폭 (cm)3.96
원산지US

제품 변형

프로덕트모델로드 나사 길이보어 직경.마그네틱 피스톤로드 나사 크기행정온도. 범위코 마운트 스레드전체 길이가격
PARKER 0.31NSR01.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "아니# 5-40 UNC1"-10도 ~ 165도 F1 / 4 "-283.00₩ 45,010
PARKER 0.31NSR02.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 2 인치 스트로크 | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "아니# 5-40 UNC2"-10도 ~ 165도 F1 / 4 "-284.50₩ 51,905
PARKER 0.31NSR03.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 3 인치 스트로크 | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "아니# 5-40 UNC3"-10도 ~ 165도 F1 / 4 "-286.00₩ 52,167
PARKER 0.44NSR0.500 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1/2 인치 스트로크 | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "아니# 10-32 UNF1 / 2 "-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-243.20₩ 39,707
PARKER 0.44NSR01.00 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "아니# 10-32 UNF1"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-243.70₩ 43,452
PARKER 0.44NSR01.50 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1-1 / 2 인치 스트로크 | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "아니# 10-32 UNF1.5 "-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-245.07₩ 48,510
PARKER 0.44NSR02.00 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 2 인치 스트로크 | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "아니# 10-32 UNF2"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-245.57₩ 51,310

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 1.50NSR01.00 원형 에어 실린더 1-1/2인치 보어 1인치 스트로크
₩ 96,110 /단위