그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 스트립 라이트 |
색온도 | 2700K |
연결 | 플러그인 또는 유선 |
코드 길이 | 5 '플러그 포함 |
CRI | 85+ |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
높이 | 1" |
주택 컬러 | 솔질 된 알루미늄 |
주택 자재 | 압출 알루미늄 |
상호 연결 기능 | 가능 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
길이 | 12 " |
밝은 색 | 백 |
루멘 | 336 |
와트 당 루멘 | 65 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
스위치 동작 | 온 / 오프 |
스위치 스타일 | 로커 |
온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
전압 | 120 VAC |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 5.1 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8541402000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색온도 | 연결 | 조광 가능 / 비 조광 가능 | 높이 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-CA01-WW | 1.25 " | 3000K | 플러그인 | 비조직 형 | 3 / 8 " | 271 | 69.1 | 3.9 | ₩ 112,630 | ||
ES-CA02-WW | 1.25 " | 3000K | 플러그인 | 비조직 형 | 3 / 8 " | 535 | 74.6 | 7.1 | ₩ 211,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.