그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
박스 타입 | 스위치, 갱어 블, 도관 용 |
브래킷 유형 | 귀 |
생산 능력 | 12.5화 |
색상 | 은 |
깊이 | 2-1 / 2 " |
길이 | 3" |
자재 | 아연 도금 |
공칭 깊이 | 2.5 " |
공칭 길이 | 3" |
공칭 폭 | 2" |
1/2 "백 녹아웃 수 | 2 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 6 |
갱의 수 | 1 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 1/2 "백 녹아웃 수 | 박스 타입 | 생산 능력 | 클램프 타입 | 깊이 | 항목 | 길이 | 공칭 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 1 | 스위치, Gangable, MC / Armored 용 | 12.5화 | 장갑 한 | 2-1 / 2 " | 강철 전기 상자 | 3" | 2.5 " | ₩ 14,000 | ||
471 | 1 | 스위치, 갱 가능, NM-B 용 | 10.5화 | NM-B | 2-1 / 4 " | 전기 박스 | 3" | 2.25 " | ₩ 9,450 | ||
517 | 1 | 스위치, 갱 가능, NM-B 용 | 12.5화 | NM-B | 2-1 / 2 " | 전기 박스 | 3" | 2.5 " | ₩ 19,355 | ||
560 | 2 | 스위치, 갱어 블, 도관 용 | 14화 | - | 2-3 / 4 " | 전기 박스 | 3" | 2.75 " | ₩ 13,615 | ||
567 | 1 | 스위치, 갱 가능, NM-B 용 | 14화 | NM-B | 2-3 / 4 " | 전기 박스 | 3" | 2.75 " | ₩ 15,592 | ||
590 | 1 | 스위치, 갱어 블, 도관 용 | 18화 | - | 3-1 / 2 " | 전기 박스 | 3" | 3.5 " | ₩ 14,367 | ||
445 | 1 | 스위치, 갱 가능, NM-B 용 | 10화 | NM-B | 2" | 전기 박스 | 3" | 2" | ₩ 21,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.