항목 | 아날로그 오븐 |
대류 유형 | 강제 공기 |
내부 사용 가능한 치수 | 11 "X 13"X 13 " |
자재 | 강철, 열가소성 (손잡이) |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 24.5 "X 15"X 15 " |
전력 소비 | 1000W |
전원 요구 사항 | 8.8 |
온도 정확성 | +/- 6도 F |
온도. 범위 | Amb. +25도 F ~ 232도 C |
서머 스탯 | 유압 |
음량 | 1.1 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8514100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 크기 | 전력 소비 | 전원 요구 사항 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10GC | 17 "X 14"X 12 " | 600W | 5.22 | 0.7 cu. ft. | ₩ 1,144,710 | ||
40GC | 30 "X 20"X 16 " | 1600W | 12.5 | 3.0 cu. ft. | ₩ 2,036,702 | ||
10AF | 20.5 "X 14"X 12 " | 800W | 6.6 | 0.6 cu. ft. | ₩ 1,567,720 | ||
30AF | 28.5 "X 20"X 14 " | 1600W | 12.5 | 1.8 cu. ft. | ₩ 2,027,112 | ||
30GC 오븐 | 25 "X 20"X 14 " | 1200W | 10.43 | 2.0 cu. ft. | ₩ 1,590,925 | ||
40AF | 33.5 "X 20"X 16 " | 1600W | 12.5 | 2.9 cu. ft. | ₩ 2,499,332 | ||
20GC | 21 "X 15"X 15 " | 800W | 6.3 | 1.3 cu. ft. | ₩ 1,368,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.