PID 마이크로프로세서
새롭고 개선된 PID 마이크로프로세서는 온도 설정의 용이성을 제공할 뿐만 아니라 가장 까다로운 응용 프로그램을 관리하기 위한 램프, 소크 및 카운트다운 타이머 기능도 제공합니다. Quincy Lab의 인큐베이터 및 오븐에서 온도 설정을 정확하게 제어하고 유지하는 데 사용되어 다양한 작업에서 균일한 열 분포를 제공합니다.
1967년부터 Quincy Lab은 다양한 응용 분야 요구 사항을 충족하기 위해 인큐베이터와 오븐을 제조해 왔습니다. 이 회사는 미국 일리노이주에 본사를 두고 있으며 최첨단 CNC 장비로 모든 제품을 사내에서 설계합니다. 상세 보기
이 브랜드의 카탈로그에는 실험실 및 임상, 산업 및 의사 사무실을 위한 벤치/실험실 오븐 및 아날로그/디지털/공기 강제 인큐베이터가 포함됩니다. 퀸시 랩스 디지털 인큐베이터 내부 챔버와 외부 벽 사이의 개방형 플레넘 내에서 가열된 공기가 순환할 수 있는 고급 알루미늄 내부가 특징입니다. 이 독특한 디자인은 샘플의 교차 오염을 방지하기 위해 송풍기나 팬이 필요하지 않습니다. 여기에는 다양한 전원 공급 장치 조건에서도 +/-5°C 내에서 설정을 정확하게 유지하는 PID 마이크로프로세서가 포함됩니다. 또한 공정 중 제어 오작동이나 전원 손실을 나타내는 고유한 추적 기능을 제공합니다. 브랜드의 기계식 재래식 오븐 건조, 베이킹, 살균, 증발, 열처리, 어닐링 및 테스트 응용 분야에 사용됩니다. 외부는 해머 마감 처리된 단단하고 긁힘 방지 강철 구조로 되어 있으며 도어에는 충격에 강한 열가소성 수지 손잡이가 함께 제공됩니다. 오븐의 온도는 자동 바이메탈 온도 조절 장치에 의해 제어되며 제어 패널에는 사용자 편의를 위해 조명 켜기/끄기 로커 스위치가 장착되어 있습니다.
이 Quincy Lab 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Quincy Lab 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
새롭고 개선된 PID 마이크로프로세서는 온도 설정의 용이성을 제공할 뿐만 아니라 가장 까다로운 응용 프로그램을 관리하기 위한 램프, 소크 및 카운트다운 타이머 기능도 제공합니다. Quincy Lab의 인큐베이터 및 오븐에서 온도 설정을 정확하게 제어하고 유지하는 데 사용되어 다양한 작업에서 균일한 열 분포를 제공합니다.
슬라이드 캐비넷은 병리학 연구실, 연구 기관 및 병원에서 귀중품과 기구를 보호하기 위해 설계되었습니다. 내식성과 손쉬운 청소를 위해 구운 에나멜 마감 처리가 된 헤비 게이지 스틸로 만들어졌습니다. 또한 확장 시 떨어지는 것을 방지하기 위한 안전 정지 기능이 있으며 손쉬운 고정을 위한 페놀 당김 손잡이가 있습니다.
스트립 히터는 다양한 용도로 플라스틱을 구부리고 성형하는 데 사용됩니다. 보다 정확한 가열을 위해 부품을 가열 요소에 수직으로 유지하기 위해 각 측면에 난간이 있습니다.