그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 창 |
색상 | 초기화 |
빈 너비에 맞음 | 16.5 " |
높이 | 5.5 " |
길이 | 16.5 " |
자재 | 크리스탈 스티렌 |
외부 높이 | 5.5 " |
외부 길이 | 16.5 " |
바깥 쪽 너비 | 1 / 4 " |
타입 | 홉 따는 사람 |
UPC | 651588046814 |
함께 사용 | Mfr. 아니오. QUS954BL, QUS954RD, QUS954YL |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 너비에 맞음 | 높이 | 길이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUS955 / 975 | 18.25 " | 6" | 18.25 " | 6" | 18.25 " | Mfr. 아니오. QUS955BL, QUS955RD, QUS955YL | ₩ 13,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.