그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 창 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 1 / 4 " |
마감재 | 부드럽게 |
빈 너비에 맞음 | 6" |
높이 | 2.25 " |
자재 | 크리스탈 스티렌 |
타입 | 스택 및 행 빈 |
함께 사용 | Mfr. 번호 QUS221 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 빈 너비에 맞음 | 높이 | 함께 사용 | 폭 | 길이 | 자재 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUS952 | 헐크 컨테이너 | - | 5" | 모델 QUS952BL, QUS952CL, QUS952RD, QUS952YL | 9" | - | 크리스탈 스티렌 | - | ₩ 52,202 | ||
WUS976 | 홉 따는 사람 | 14 " | 6" | - | 1 / 4 " | 14 " | 폴리스티렌 | - | ₩ 29,295 | ||
WMS531 | 거대한 호퍼 상자 | 12.375 " | 3" | Mfr. 아니오. QMS531 | 11 " | - | 크리스탈 스티렌 | - | ₩ 102,585 | ||
WMS543 | 거대한 호퍼 상자 | 18.375 " | 5.25 " | Mfr. 아니오. QMS543 | 16 " | - | 크리스탈 스티렌 | - | ₩ 24,132 | ||
WUS241 | 스택 및 행 빈 | 8.25 " | 4.5 " | Mfr. 번호 QUS241 | 8.5 " | - | 크리스탈 스티렌 | - | ₩ 62,055 | ||
WUS242 | 스택 및 행 빈 | 8.25 " | 2.5 " | Mfr. 번호 QUS242 | 8.5 " | - | 크리스탈 스티렌 | - | ₩ 75,722 | ||
WUS239 / 240 | - | - | - | - | - | - | 크리스탈 스티렌 | 6.75 " | ₩ 33,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.