항목 | 호스 릴 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 1 인치 NPT (M) |
호스 ID | 1" |
호스 길이 | 35ft. |
직경 외부 호스. | 1.5 " |
입구 | 1 인치 NPT (F) |
최대 온도 | 150도 F |
콘센트 | 1 인치 NPT (F) |
압력 | 50의 PSI |
무게 | 105 파운드 |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
모델 | 압력 | 호스 | 호스 끝 | 무게 | 호스 ID | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSD13035 OLP | 50의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 102 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 150도 F | ₩ 2,607,108 | RFQ
|
FSD13000 OLP | 500 년 Psi | 아니 | - | 85 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 210도 F | ₩ 2,021,824 | RFQ
|
FSD14050 OLP | 50의 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 127 파운드 | 1" | 50ft. | 1.5 " | 150도 F | ₩ 2,966,727 | RFQ
|
FSD13050 OLP | 50의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 110 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 150도 F | ₩ 2,749,936 | RFQ
|
FSD14000 OLP | 500 년 Psi | 아니 | - | 85 파운드 | 1" | 35ft. | 1.5 " | 210도 F | ₩ 2,021,824 | RFQ
|
FSD14005 OLP | 500 년 Psi | 아니 | - | 92 파운드 | 1" | 50ft. | 1.5 " | 210도 F | ₩ 2,089,052 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.