QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR9-208BL 보관함 선반 와이어 36 x 18 32 보관함 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 선반 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 17.875 " |
빈 높이 | 6" |
빈 유형 | 선반 빈 |
빈 너비 | 8.375 " |
색상 | 파란색 |
마감재 | 크롬 도금 |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
자재 | 크롬 선반 유닛, 폴리 프로필렌 빈 |
선반 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 74 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 32 |
선박 중량 (kg) | 64.35 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200018 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 1,168,247 | RFQ
| |
1275-202BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 1,139,040 | RFQ
| |
1275-207BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 1,017,922 | RFQ
| |
1275-209BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 4000의 파운드 | 강철 | 10 | 12 " | 75 " | ₩ 1,185,590 | RFQ
| |
1239-201BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 2000의 파운드 | 강철 | 5 | 12 " | 39 " | ₩ 604,310 | ||
1239-202BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 2000의 파운드 | 강철 | 5 | 12 " | 39 " | ₩ 621,092 | ||
1239-207BL | 파우더 코트 | 파란색 | 11.625 " | 2000의 파운드 | 강철 | 5 | 12 " | 39 " | ₩ 589,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.