QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-2148GY 와이어 선반, 스타터 장치, 선반 4개, 21 x 48 x 74인치 크기, 회색 에폭시 마감
항목: CG9MLP
모델: WR74-2148GY
₩ 630,789 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 유닛 |
높이 | 74 " |
길이 | 48 " |
폭 | 21 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK | 블랙 에폭시 | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 365,697 | RFQ
| |
WR54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 380,974 | RFQ
| |
WR54-1236GY | 회색 에폭시 마감 | 54 " | 36 " | 12 "X 36"X 54 " | 12 " | ₩ 365,697 | RFQ
| |
WR54-1236P | 프로폼 그린 에폭시 | 54 " | 36 " | 12 "X 36"X 54 " | 12 " | ₩ 365,697 | RFQ
| |
WR54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 1,049,375 | RFQ
| |
WR54-1242BK | 블랙 에폭시 | 54 " | 42 " | - | 12 " | ₩ 397,545 | RFQ
| |
WR54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ₩ 418,137 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.