그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중첩 토트 |
색상 | 파란색 |
내부 높이 | 9" |
내부 길이 | 20 " |
안쪽 너비 | 15.25 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
외부 높이 | 9.5 " |
외부 길이 | 24.5 " |
바깥 쪽 너비 | 19 " |
UPC | 651588039939 |
음량 | 11.81 갤런 |
볼륨 용량 | 11.81 갤런 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TUB2419-9GY | 회색 | ₩ 77,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.