그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 랙 선택 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 11.625 " |
빈 높이 | 6" |
빈 유형 | 선반 |
빈 너비 | 4.125 " |
선반 당 용량 | 80의 파운드 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 240의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 21 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 깊이 | 12 " |
선반 너비 | 36 " |
총 저장소 수 | 24 |
UPC | 651588193150 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 빈 색상 | 빈 너비 | 총 저장소 수 | 선반 당 용량 | 색상 | 부하 용량 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-202BL | 21 " | 회색 | 6.625 " | 15 | 80의 파운드 | 파란색 | 240의 파운드 | 3 | ₩ 503,632 | ||
QPRHA-207BL | 21 " | 회색 | 8.375 " | 12 | 80의 파운드 | 파란색 | 240의 파운드 | 3 | ₩ 499,660 | ||
QPRHA-209BL | 21 " | 회색 | 11.125 " | 9 | 80의 파운드 | 파란색 | 240의 파운드 | 3 | ₩ 496,072 | ||
QPRS-201BL | 60 " | 파란색 | 4.125 " | 64 | 50의 파운드 | 회색 | 400의 파운드 | 8 | ₩ 976,097 | RFQ
| |
QPRS-202BL | 60 " | 파란색 | 6.625 " | 40 | 50의 파운드 | 회색 | 400의 파운드 | 8 | ₩ 1,008,787 | RFQ
| |
QPRS-209BL | 60 " | 파란색 | 11.125 " | 24 | 50의 파운드 | 회색 | 400의 파운드 | 8 | ₩ 988,085 | RFQ
| |
QPRD-201BL | 60 " | 회색 | 4.125 " | 128 | 50의 파운드 | 파란색 | 800의 파운드 | 16 | ₩ 1,957,515 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.