항목 | 모바일 양면 픽 랙 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 11.625 " |
빈 높이 | 4.625 " |
빈 너비 | 5 9 / 16 " |
색상 | 회색 랙 / 파란색 빈 |
마감재 | 그린 |
자재 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 |
선반 수 | 16 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 96 |
선박 중량 (kg) | 102.15 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QPRD-601GY + QDU-00 | 회색 | 그레이 랙 / 그레이 빈 | 강철 | ₩ 2,896,897 | ||
QPRD-601RD + QDU-00 | 빨간색 | 그레이 랙 / 레드 빈 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 2,896,897 | ||
QPRD-601YL + QDU-00 | 노란색 | 회색 랙 / 노란색 빈 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 2,896,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.