QUANTUM STORAGE SYSTEMS 모바일 양면 픽업 랙
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRD-601BL + QDU-00 | 파란색 | 회색 랙 / 파란색 빈 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 3,114,877 | |
B | QPRD-601GY + QDU-00 | 회색 | 그레이 랙 / 그레이 빈 | 강철 | ₩ 3,114,877 | |
C | QPRD-601RD + QDU-00 | 빨간색 | 그레이 랙 / 레드 빈 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 3,114,877 | |
D | QPRD-601YL + QDU-00 | 노란색 | 회색 랙 / 노란색 빈 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 3,114,877 |
모바일 양면 픽 랙
Quantum Storage Systems 모바일 양면 픽업 랙은 창고, 차고 및 소매 산업에서 중소형 품목을 보관하는 데 이상적입니다. 이 독립형 강철 장치는 내부식성이 있고 청소하기 쉬운 양면 경사 플라스틱 통과 통합되어 있습니다. 개방형 전면 호퍼 빈에는 명확한 라벨 홀더가 있어 쉽게 식별하고 보관된 품목에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 장치는 최대 2lb의 하중을 견딜 수 있는 2개의 회전 및 1200개의 단단한 고무 캐스터가 있는 모바일 키트를 특징으로 하며 빨간색, 노란색, 파란색 또는 회색 색상의 용기 변형으로 제공됩니다.
우리는 또한 교체를 제공합니다 서랍 통 (QED601 시리즈) 브랜드의 랙과 호환되어 효율적인 보관이 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 나이프 및 블레이드
- 서지 보호 장치 연결
- 스트레이트 블레이드 리셉터클
- 추운 날씨 모자 및 라이너
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 보관함/용기
- 콘텐츠 배급
- 가스 및 수도관 커넥터
- 보안 경보 및 경고
- 합금강
- VICTOR 실드 캡 기계
- SOLBERG SLCR 시리즈 송풍기 소음기
- AME INTERNATIONAL 푸시 암
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 90도 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- CLE-FORCE Flats Silver & Deming 드릴로 축소된 생크
- ZURN 화장실 플러시 밸브
- VESTIL SDG 시리즈 스위블 도크 게이트
- MERSEN FERRAZ 9F60 시리즈 2.75kV 페럴 실장 변압기 퓨즈, 7인치 클립 센터
- GROVE GEAR GR 시리즈, WBMQ-R 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기