QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-4861-220-165CL 루버 패널 48 x 8 x 61인치 투명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루버 패널 |
빈 색상 | 초기화 |
빈 깊이 | 7.375 " |
빈 높이 | 3" |
빈 유형 | 오픈 호퍼 |
빈 너비 | 4.125 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 61 " |
전체 폭 | 48 " |
총 저장소 수 | 165 |
UPC | 651588194515 |
선박 중량 (kg) | 52.16 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 면 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | 초기화 | 5.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 6" | 19 " | ₩ 150,605 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | 초기화 | 7.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 19 " | ₩ 188,457 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | 초기화 | 5.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 6" | 19 " | ₩ 254,747 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | 초기화 | 7.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 19 " | ₩ 298,672 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | 초기화 | 10.875 " | 175의 파운드 | 16가. 강철 | 1 | 11 " | 19 " | ₩ 397,355 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | 초기화 | 7.375 " | 500의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 61 " | ₩ 1,105,492 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | 초기화 | 10.875 " | 500의 파운드 | 16가. 강철 | 1 | 11 " | 61 " | ₩ 1,230,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.