QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661 루버 패널, 36 x 61인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루버 패널 |
색상 | 회색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 61 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 16가. 냉연 강판 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 61 " |
전체 폭 | 36 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 마감재 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819 | 18 " | 회색 | 구운 에나멜 | 19 " | 175의 파운드 | 16가. 냉연 강판 | 19 " | 18 " | ₩ 101,920 | ||
QLP-4861 | 48 " | 회색 | 구운 에나멜 | 61 " | 500의 파운드 | 16가. 냉연 강판 | 61 " | 48 " | ₩ 703,745 | ||
QLP-3619 | 36 " | 회색 | 분말 코팅 | 19 " | 175의 파운드 | 냉연 | 19 " | 36 " | ₩ 188,947 | ||
QLP-1819-210-16 | - | 파랗고, 노랗고, 빨강, 아이보리, 녹색과 검정 | - | - | - | - | - | - | ₩ 90,847 | RFQ
| |
QLP-1819-220-16 | - | 파랗고, 노랗고, 빨강, 아이보리, 녹색과 검정 | - | - | - | - | - | - | ₩ 118,898 | RFQ
| |
QLP-1819-230-9 | - | 파랗고, 노랗고, 빨강, 아이보리, 녹색과 검정 | - | - | - | - | - | - | ₩ 146,134 | RFQ
| |
QLP-1819HC-210-16 | - | 오이스터 화이트 | - | - | - | - | - | - | ₩ 90,847 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.