QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH705MOBGY 모바일 빈 15-1/4인치 길이 19-7/8인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 빈 |
캐스터 크기 | 3" |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 |
색상 | 회색 |
내부 높이 | 10.125 " |
내부 길이 | 13.625 " |
안쪽 너비 | 17.5 " |
부하 용량 | 250의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 15 13 / 16 " |
외부 길이 | 15.25 " |
바깥 쪽 너비 | 19.875 " |
UPC | 651588018774 |
음량 | 1.40 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.40 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 49.78 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 캐스터 유형 | 색상 | 긴 디바이더 슬롯 수 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB176몹지 | 폴리 프로필렌 | (4) 회전 | 회색 | 2 | 20.5 " | 41.875 " | 16.5 " | - | ₩ 440,072 | ||
QRB216몹지 | 폴리 프로필렌 | (4) 회전 | 회색 | 3 | 20.5 " | 41.875 " | 19.875 " | - | ₩ 468,230 | ||
QRB256몹지 | 폴리 프로필렌 | (4) 회전 | 회색 | 3 | 17.5 " | 41.875 " | 23.875 " | - | ₩ 522,725 | ||
QGH705MOBBK | 폴리에틸렌 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 | 검정 | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ₩ 196,455 | ||
QGH705MOBBL | 폴리에틸렌 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 | 파란색 | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ₩ 196,455 | ||
QGH705MOBRD | 폴리에틸렌 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 | 빨간색 | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ₩ 196,455 | ||
QGH805MOBBL | 폴리에틸렌 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 | 파란색 | - | 15.75 " | 17.5 " | 16.5 " | - | ₩ 188,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.