그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미리 세척 된 병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 자연의 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 2,000mL |
클래스 | 휘발성 물질 청소 |
마감 색상 | 백 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 폼 |
지름 | 124mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 89-400mm |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 6.79 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3923300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 폐쇄 재료 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 클로저 유형 | 지름 | 높이 | 입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239525 | 미리 세척 된 병 | 폴리 프로필렌 | 플라스틱 | 자연의 | - | 95mm | 119mm | 넓은 | ₩ 156,065 | ||
239526 | 미리 세척 된 병 | 폴리 프로필렌 | 플라스틱 | 자연의 | - | 95mm | 49mm | 넓은 | ₩ 225,225 | ||
239528 | 미리 세척 된 병 | 폴리 프로필렌 | 플라스틱 | 자연의 | - | 47mm | 214mm | 넓은 | ₩ 179,742 | ||
239529 | 미리 세척 된 병 | 폴리 프로필렌 | 플라스틱 | 자연의 | - | 47mm | 79mm | 넓은 | ₩ 222,810 | ||
239535 | 미리 세척 된 병 | 폴리 프로필렌 | 플라스틱 | 자연의 | - | 62mm | 89mm | 폭이 좁은 | ₩ 164,710 | ||
239536 | 미리 세척 된 병 | 폴리 프로필렌 | 플라스틱 | 자연의 | - | 73mm | 168mm | 폭이 좁은 | ₩ 287,840 | ||
239537 | 미리 세척 된 병 | 폴리 프로필렌 | 플라스틱 | 자연의 | - | 73mm | 210mm | 넓은 | ₩ 296,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.