그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샘플 바이알 |
생산 능력 | 10드램 |
클로저 라이닝 | 폴리 콘 |
폐쇄 재료 | 페놀 |
색상 | 초기화 |
지름 | 81mm |
높이 | 29.25mm |
자재 | 붕규산 유리 |
목 크기 | 24-400 |
선박 중량 (kg) | 4.93 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 21.43 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
HS 코드 | 7010900540 |
프로덕트 | 모델 | 목 크기 | 생산 능력 | 폐쇄 | 스타일 | 폐쇄 재료 | 색상 | 지름 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-05184 | 24-400 | 10드램 | - | - | 폴리 프로필렌 | 초기화 | 81mm | 29.25mm | ₩ 566,825 | ||
GLA-07795 | 13-425 | 0.33드램 | - | - | - | 초기화 | 22mm | 14.65mm | ₩ 172,707 | ||
GLA-07796 | 13-425 | 0.5드램 | - | - | - | 초기화 | 26mm | 14.65mm | ₩ 175,577 | ||
GLA-07799 | 13-425 | 0.5드램 | - | - | - | 호박색 | 26mm | 14.75mm | ₩ 183,470 | ||
GLA-07798 | 13-425 | 0.33드램 | - | - | - | 호박색 | 22mm | 14.75mm | ₩ 189,980 | ||
GLC-08764 | 13-425 | 0.33드램 | - | - | 열경화성 | 초기화 | 22mm | 14.65mm | ₩ 233,607 | ||
GLC-08765 | 13-425 | 0.5드램 | - | - | 열경화성 | 초기화 | 26mm | 14.65mm | ₩ 240,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.