그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리병 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 유리 유형 III |
생산 능력 | 2 온스 |
마감 색상 | 초록색 |
폐쇄 재료 | 열경화성 F217 / PTFE |
지름 | 39mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 94mm |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | 20-400mm |
셰이프 | 보스턴 라운드 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 7010900540 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 깊이 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 지름 | 마감재 | 졸업 범위 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01082 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 31mm | - | 지정되지 않음 | 79mm | ₩ 166,547 | |
GLC-01123 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 48mm | - | 지정되지 않음 | 112mm | ₩ 108,010 | |
GLC-01151 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 60mm | - | 지정되지 않음 | 137mm | ₩ 129,360 | |
GLC-01185 | 유리병 | - | 유리 | 초기화 | 75mm | - | 지정되지 않음 | 168mm | ₩ 85,872 | |
GLC-01926 | 유리병 | - | 유리 | 호박색 | 48mm | - | 지정되지 않음 | 112mm | ₩ 88,165 | |
GLC-01947 | 유리병 | - | 유리 | 호박색 | 60mm | - | 지정되지 않음 | 138mm | ₩ 138,547 | |
GLC-02004 | 유리병 | - | 유리 | 호박색 | 94mm | - | 지정되지 않음 | 210mm | ₩ 106,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.