항목 | 유리병 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 부싯돌 유리 유형 III |
생산 능력 | 3,840mL / 128 온스 |
폐쇄 재료 | 포함되지 않음 |
지름 | 157mm |
마감재 | 89-400 |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 256mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 89-400mm |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 4.59 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 33.66 |
HS 코드 | 7010900510 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 마감 색상 | 입 | 나사 마감 크기 | 셰이프 | 폭 | 폐쇄 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01397 | 202mm | 960mL / 32 온스 | 검정 | 넓은 | 58-400mm | 사각형. | 83 | 페놀 펄프 / 비닐 라이너 | ₩ 201,425 | ||
GLA-00815 | 137mm | 240mL / 8 온스 | - | 폭이 좁은 | 24-400mm | 일주 | - | 포함되지 않음 | ₩ 95,795 | ||
GLA-00849 | 145mm | 480mL / 16 온스 | - | 넓은 | 70-400mm | 일주 | - | 포함되지 않음 | ₩ 146,177 | ||
GLC-01311 | 112mm | 120mL / 4 온스 | 초록색 | 넓은 | 33-400mm | 프렌치 스퀘어 | 45 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 140,507 | ||
GLC-01336 | 137mm | 240mL / 8 온스 | 초록색 | 넓은 | 43-400mm | 프렌치 스퀘어 | 51 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 196,000 | ||
GLC-01364 | 167mm | 480mL / 16 온스 | 초록색 | 넓은 | 48-400mm | 프렌치 스퀘어 | 68.36mm | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 237,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.