그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 스테이션 |
동작 | 순간 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A, 0.27VDC에서 250A, 0.55VDC에서 125A |
깊이 | 2.69 " |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 재질 | ABS |
헤드 재료 | 플라스틱 |
높이 | 1.98 " |
설치 | 표면 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 4, 4X |
운영자 수 | 2 |
운영자 색상 | 검정 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 누름 단추 |
폭 | 4.09 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 동작 | 연락처 양식 | NEMA 평가 | 운영자 수 | 운영자 색상 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C792 | 제어 스테이션 | 순간 / 순간 | 2NO | 1 | 2 | 검정 | 25mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 107,712 | ||
20C793 | 제어 스테이션 | 유지 / 유지 | 1NO / 1NC | 1 | 2 | 검정 / 빨강 | 25mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 123,462 | ||
20C794 | 제어 스테이션 | 순간 / 순간 | 1NO / 1NC | 1 | 2 | 검정 / 빨강 | 25mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 130,742 | ||
20C795 | 제어 스테이션 | 순간 / 순간 | 2NO | 1 | 2 | 블랙 / 블랙 | 25mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 175,280 | ||
20C796 | 제어 스테이션 | 순간 / 순간 / 순간 | 2NO / 2NC 및 1NC | 1 | 3 | 블랙 / 블랙 / 레드 | 25mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 105,297 | ||
20C797 | 제어 스테이션 | 순간 / 순간 / 순간 | 2NO / 2NC 및 1NC | 1 | 3 | 블랙 / 블랙 / 레드 | 25mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 276,202 | ||
20C798 | 제어 스테이션 | 순간 / 순간 / 순간 | 2NO / 2NC 및 1NC | 1 | 3 | 블랙 / 블랙 / 레드 | 25mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 173,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.