QORPAK CAP-00419 클로저 89-400 메탈 화이트 Pk700
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폐쇄 |
폐쇄 재료 | 금속 |
색상 | 백 |
나사 마감 크기 | 89-400 |
선박 중량 (kg) | 17.69 |
선박 높이 (cm) | 39.69 |
선박 길이 (cm) | 48.73 |
선박 폭 (cm) | 38.57 |
HS 코드 | 8309900000 |
모델 | 폐쇄 재료 | 색상 | 정기선 | 자재 | 목 크기 | 나사 마감 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP-00061 | 열경화성 | 초록색 | F217 / PTFE | 열경화성 | 83-400 | 83-400 | - | ₩ 1,725,167 | |
CAP-00066 | 열경화성 | 초록색 | F217 / PTFE | 열경화성 | 43-400 | 43-400 | - | ₩ 1,541,802 | |
CAP-00068 | 열경화성 | 초록색 | F217 / PTFE | 열경화성 | 45-400 | 45-400 | - | ₩ 1,602,055 | |
CAP-00071 | 열경화성 | 초록색 | F217 / PTFE | 열경화성 | 48-400 | 48-400 | - | ₩ 1,759,800 | |
CAP-00073 | 열경화성 | 초록색 | F217 / PTFE | 열경화성 | 53-400 | 53-400 | - | ₩ 2,155,265 | |
CAP-00075 | 열경화성 | 초록색 | F217 / PTFE | 열경화성 | 58-400 | 58-400 | - | ₩ 2,936,010 | |
CAP-00098 | 폴리 프로필렌 | 검정 | 펄프 / 비닐 | 폴리 프로필렌 | 100-400 | 100-400 | - | ₩ 336,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.