QMARK MUH158 단위 히터 15kw 208v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 910 |
암페어 AC | 72.0/41.6 |
BtuH | 51,180 |
접촉기 코일 전압 | 24 |
깊이 | 12.75 " |
높이 | 21.75 " |
수평 에어 스로 | 35 피트 |
하우징 마감 | 폴리 에스터 파우더 코트 |
주택 자재 | 20가. 강철 |
Hz | 60 |
kW | 15.0 |
맥스. 장착 높이 | 11 피트 |
실장 형 | 수직 또는 수평 |
상 | 1 또는 3 |
온도 오르기 | 52도 F |
수직 바닥 커버리지 | 20 피트 |
수직 설치 H | 20 피트 |
전압 | 208 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 24.02 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | US |
모델 | 온도 오르기 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 전압 | 폭 | BtuH | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH0321 | 27도 F | CFM 350 | 11.0/12.5 | 208/240 | 14 " | 7500/10,200 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,307,215 | |
MUH0341 | 27도 F | CFM 350 | 3.6 | 480 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,748,897 | |
MUH0381 | 27도 F | CFM 350 | 14.5 | 208 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,307,215 | |
MUH0521 | 45도 F | CFM 350 | 17.8/20.8 | 208/240 | 14 " | 12,600/17,000 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,506,155 | |
MUH0541 | 45도 F | CFM 350 | 6.0 | 480 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,993,827 | |
MUH0581 | 45도 F | CFM 350 | 24.0/13.9 | 208 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,473,902 | |
MUH072 | 37도 F | CFM 650 | 31.3/27.0 | 208/240 | 19 " | 19,100/25,600 | 7.5 " | 21.75 " | ₩ 2,082,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.