QMARK CP372F 전기 대류 천장 히터, 히터 전압 240VAC, 와트 375, BtuH 1280
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 대류 천장 히터 |
A | 1.6 |
BtuH | 1280 |
마감재 | 화이트 파우더 코트 |
높이 | 1" |
Hz | 60 |
kW | 0.375 |
길이 | 24 " |
실장 형 | 표면 또는 오목 |
상 | 1 |
전압 | 240 VAC |
와트 | 375 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 6.53 |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | BtuH | 전압 | 와트 | 폭 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF548RE | 1 또는 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 15.5 " | 파우더 코트 | 5.75 " | ₩ 1,912,697 | ||
CDF558RE | 1 또는 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | 파우더 코트 | 5.75 " | ₩ 2,102,660 | ||
CDF548SE | 1 또는 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 10.125 " | 파우더 코트 | 9 11 / 16 " | ₩ 1,719,970 | ||
CDF557RE | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | 파우더 코트 | 5.75 " | ₩ 1,792,525 | ||
CDF558SE | 1 또는 3 | 24/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | 파우더 코트 | 10.5 " | ₩ 1,890,840 | ||
CDF552RE | 1 또는 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | 파우더 코트 | 5.75 " | ₩ 1,792,525 | ||
CDF547RE | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 15.5 " | 파우더 코트 | 5.75 " | ₩ 1,911,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.