그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PTFE 레이스로드 엔드 |
공 | 440C 스테인리스 구면 |
베어링스 | 440C 스테인리스 구면 볼 |
건설 | SAE 사양 J1120을 따릅니다. |
치수 A | 3 / 4-16 인치 |
차원 AA | 0.750 / 0.752 " |
치수 E | 1.75 " |
치수 G | 2.875 " |
치수 H | 1.75 " |
치수 J | 3.75 " |
차원 N | 0.875 " |
주거 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
내부 Dia. | 0.750 / 0.752 " |
맥스. 각도 오정렬 | 24 학위 |
Thread | 왼손 |
스레드 크기 | 3 / 4-16 |
타입 | 남성 평야 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.22 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483308055 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 치수 A | 차원 AA | Thread | 스레드 크기 | 치수 E | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMR3T | 20 학위 | # 10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 오른손 | # 10-32 " | 0.625 " | 1.25 " | 0.75 " | ₩ 41,667 | |
GML3T | 20 학위 | # 10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 왼손 | # 10-32 " | 0.625 " | 1.25 " | 0.75 " | ₩ 41,667 | |
GMR4T | 27 학위 | 1 / 4-28 인치 | 0.250 / 0.252 " | 오른손 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.562 " | 1" | ₩ 44,467 | |
GML4T | 27 학위 | 1 / 4-28 인치 | 0.250 / 0.252 " | 왼손 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.562 " | 1" | ₩ 47,162 | |
GMR5T | 22 학위 | 5 / 16-24 인치 | 0.3125 / 0.3145 " | 오른손 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.875 " | 1.25 " | ₩ 53,847 | |
GMR6T | 22 학위 | 3 / 8-24 인치 | 0.375 / 0.377 " | 오른손 | 3 / 8-24 | 1" | 1.938 " | 1.25 " | ₩ 57,802 | |
GML6T | 22 학위 | 3 / 8-24 인치 | 0.375 / 0.377 " | 왼손 | 3 / 8-24 | 1" | 1.938 " | 1.25 " | ₩ 64,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.