항목 | 상인 도구 세트 |
드라이브 크기 | 0 |
포함 된 기타 도구 | Short Cut Tool Box Saw, 로우 프로파일 쇠톱, M "i-Hacksaw, 손전등, Torpedo Level, Jabsaw, 다용도 나이프, XL Bag, 테이프 규칙 1-1 / 4"x 25ft., Tub "g Cutter, Tub" g Flar "g 도구 |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 12 |
조각 수 | 37 |
펜치 수 | 6 |
스크루 드라이버 수 | 4 |
소켓 / 액세스 수. | 0 |
눈에 띄는 도구 수 | 5 |
렌치 수 | 10 |
포함되는 플라이어 | 니들 노즈 롱 리치, 그립이있는 슬립 조인트, 7 "잠금 곡선, 파워 트랙 II : 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Maxsteel Snip Straight |
주요 응용 프로그램 | 배관공 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 스크루 드라이버 | 슬롯 형 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head- 3 "x # 1 및 4"x # 2 |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 16 온스 커브 드 클로 해머, 32 oz. Graphite Ball Pein, Cold Chisels-1 / 2 ",, 5/8"및 3/8 ", |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 가방 |
포함 된 렌치 | 14 및 10 "파이프 렌치, 8 및 12"조정 가능한 클릭 스톱, 16 1/2 "범용 체인 렌치, 내부 파이프 1/2, 3/4 및 1" |
선박 중량 (kg) | 16.8 |
선박 높이 (cm) | 38.86 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
A. 파이프 플레어링 도구는 파이프에 플레어 끝을 만들어 배관 작업 시 안전하고 누출 없는 연결을 보장합니다.
A. 파이프 렌치는 다양한 파이프 피팅을 잡고 돌리는 데 유용하며 안전한 연결과 효율적인 배관 설치를 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0025ELEC | 25 | 전공 | 8 "조절 가능 | ₩ 1,115,625 | ||
JTS-0030CONT | 30 | 계약자 | - | ₩ 1,274,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.