항목 | 상인 도구 세트 |
드라이브 크기 | 0 |
포함 된 기타 도구 | 개폐식 칼, 짧은 톱, 나침반 톱, 쇠톱, 목수 광장, 빠른 광장, 빗 광장, 100피트 긴 테이프, 4온스 수직 밥, 스크래치 송곳, 어뢰 수준기, 48" 레벨, 초크 릴, 25피트 테이프 룰, 전문가용 파운드, XL 가방, 원더 바 |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 16 |
조각 수 | 30 |
펜치 수 | 0 |
스크루 드라이버 수 | 7 |
소켓 / 액세스 수. | 0 |
눈에 띄는 도구 수 | 7 |
렌치 수 | 0 |
주요 응용 프로그램 | 계약자 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 스크루 드라이버 | Phillips # 1 및 # 2 포인트, 슬롯 형 3/16 "x 3", 1/4 "x 4", 3/16 "x 6"및 1/4 "x 6" |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 16 온스 CC 진동 방지 해머 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 도구 가방 |
선박 중량 (kg) | 11.81 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0025ELEC | 25 | 전공 | 8 "조절 가능 | ₩ 1,115,625 | ||
JTS-0037플럼 | 37 | 배관공 | 14 및 10 "파이프 렌치, 8 및 12"조정 가능한 클릭 스톱, 16 1/2 "범용 체인 렌치, 내부 파이프 1/2, 3/4 및 1" | ₩ 1,346,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.