항목 | 상인 도구 세트 |
드라이브 크기 | 0 |
포함 된 기타 도구 | 미니 쇠톱, 전기 기사용 칼, 전기 기사용 파우치, 웹 벨트, 25피트 테이프 룰, 다용도 칼, 손전등, 9인치 어뢰 레벨, 고압 쇠톱, 잽소, 기술자용 가방 |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 11 |
조각 수 | 25 |
펜치 수 | 6 |
스크루 드라이버 수 | 6 |
소켓 / 액세스 수. | 0 |
눈에 띄는 도구 수 | 1 |
렌치 수 | 1 |
포함되는 플라이어 | 헤비 듀티 대각선, 커터가 있는 니들 노즈, 니들 노즈 롱 리치, 라인맨, 와이어 스트리퍼, 파워 트랙 II: 9-9/16" |
주요 응용 프로그램 | 전공 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 스크루 드라이버 | 표준 5/16" x 6", 3/16" x 6" 및 3/8" x 8", Phillips #1 x 3 및 #2 x 4", 캐비닛 3/16" x 3" |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 16온스 구부러진 발톱 망치 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 도구 가방 |
포함 된 렌치 | 8 "조절 가능 |
선박 중량 (kg) | 14.78 |
선박 높이 (cm) | 42.93 |
선박 길이 (cm) | 72.9 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0037플럼 | 37 | 배관공 | 14 및 10 "파이프 렌치, 8 및 12"조정 가능한 클릭 스톱, 16 1/2 "범용 체인 렌치, 내부 파이프 1/2, 3/4 및 1" | ₩ 1,346,940 | ||
JTS-0030CONT | 30 | 계약자 | - | ₩ 1,274,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.