그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 전체 광택 |
자재 | 단조 합금강 |
조각 수 | 8 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 타입 | 톡스 |
UPC | 662679230876 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 드라이브 크기 | 마감재 | 팁 타입 | 항목 | 자재 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4900-7C | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | 전체 광택 | 마녀 | 소켓 비트 세트 | 단조 합금강 | 7 | SAE | ₩ 170,765 | ||
J4770-11 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 전체 광택 | 마녀 | 소켓 비트 세트 | 단조 합금강 | 11 | SAE | ₩ 235,497 | ||
J5441-7 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | 전체 광택 | 마녀 | 소켓 비트 세트 | 단조 합금강 | 7 | SAE | ₩ 267,522 | ||
J5441-SM | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | 전체 광택 | 마녀 | 소켓 비트 세트 | 단조 합금강 | 6 | 메트릭 | ₩ 213,342 | ||
J4770-6 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 전체 광택 | 마녀 | 소켓 비트 세트 | 단조 합금강 | 6 | 메트릭 | ₩ 137,025 | ||
J4990-SMA | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | 완전 광택 크롬 | 마녀 | 소켓 비트 세트 | 합금강 | 7 | 메트릭 | ₩ 179,917 | ||
J5441-MA | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | 전체 광택 | 마녀 | 소켓 비트 세트 | 단조 합금강 | 10 | 메트릭 | ₩ 390,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.