항목 | 테더 준비 육각 키 세트 |
팔 길이 | 1 7/16 인치 ~ 2 3/4 인치 |
팔 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
손잡이 재질 | 크롬 스틸 |
핸들 타입 | 접 |
측정 유형 | SAE |
조각 수 | 9 |
사이즈 코드 | S11 |
포함 된 크기 | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679119096 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.