항목 | 풀러 세트 |
생산 능력 | 10 톤 |
턱 도달 | 4-11 / 16 및 7-1 / 8 In. |
턱 퍼짐 | 10 " |
턱 스타일 | 직진 |
턱 수 | 4 |
나사 크기 | 3/4 X 10 1/4 |
타입 | 2 방법 |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 턱 퍼짐 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J4212SJB | 6 톤 | 6" | 9/16 X 6 1/4 | ₩ 498,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.