항목 | 눈에 띄는 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
처리 | 오프셋 |
핸들 타입 | 오프셋 |
헤드 두께 | 1.25 " |
자재 | 단조 스틸 |
공칭 사이즈 | 50mm |
점수 | 12 |
오프셋 | 1-21 / 32 " |
전체 길이 | 13 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 50mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 2.33 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.