그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈에 띄는 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
처리 | 오프셋 |
핸들 타입 | 오프셋 |
헤드 두께 | 53 / 64 " |
자재 | 단조 스틸 |
공칭 사이즈 | 32mm |
점수 | 12 |
오프셋 | 1.187 " |
전체 길이 | 10.75 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 32mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.