항목 | 잠금 링 플라이어 |
샤프트 직경 용. | 1/8" to 1-1/4" |
처리 | 레드 플라 스티 졸 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 담근 플라스틱 |
자재 | 열처리 합금강 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 10 9 / 16 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 타입 | Fixed |
타입 | 평행 턱 |
UPC | 662679030520 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.