항목 | 비자 성 필러 게이지 세트 |
블레이드 길이 | 3 5 / 16 " |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
표식 | XNUMX 진수 및 동등한 미터법으로 에칭 된 블레이드 |
조각 수 | 6 |
두께 | 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016 " |
두께 범위 (인치) | 0.006 ~ 0.016 |
타입 | 짧은 칼날 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.