항목 | 배낭 진공 |
공기 흐름 | CFM 159 |
A | 9.5 |
코드 길이 | 50ft. |
지름 | 7.125 " |
건조 용량 | 1-1 / 2 갤런 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 18.5 " |
호스 직경 | 1.5 " |
호스 길이 | 56 " |
Hz | 60 |
순 무게 | 11.6의 파운드 |
모터 스테이지 수 | 1 |
소음 수준 | 66 dBA |
정적 압력 | 96 " |
전압 | 120 |
품질 보증 | 3 년 부품 / 노동 및 모터, 성형 된 본체 부품의 수명 |
와트 | 1108 |
선박 중량 (kg) | 11.16 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 78.23 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.