항목 | MaX-균질화 패키지, 프리미엄 |
컴플라이언스 | CE |
깊이 | 2.75 " |
지름 | 10 mm, 20 mm |
높이 | 9" |
HP | 3/4 |
자재 | 스테인리스 강 |
소음 수준 | 72dB |
축 길이 | 115 mm, 200 mm |
속도 | 10,000 ~ 30,000 rpm |
전압 | 220 |
볼륨 범위 | 0.03mL에서 1L |
와트 | 576 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 컴플라이언스 | 깊이 | 전압 | 폭 | 지름 | 높이 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200MXS | 0 ~ 30,000 rpm | UL cUL | 6" | 120 | 8" | 10mm | 4" | 1/5 | ₩ 3,626,402 | ||
PK-02200MXS | 5000 ~ 35,000 rpm | CE | 1.98 " | 220 | 2.15 " | 10mm | 7.875 " | 1/5 | ₩ 3,506,667 | ||
PK-01250MXD | 10,000 ~ 30,000 rpm | CE | 2.75 " | 120 | 2.75 " | 10 mm, 20 mm | 9" | 3/4 | ₩ 6,876,502 | ||
PK-02250MXD | 10,000 ~ 30,000 rpm | CE | 2.75 " | 220 | 2.75 " | 10 mm, 20 mm | 9" | 3/4 | ₩ 6,876,502 | ||
PK-01250MXP | 10,000 ~ 30,000 rpm | CE | 2.75 " | 120 | 2.75 " | 10 mm, 20 mm | 9" | 3/4 | ₩ 7,404,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.