그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | MaX- 균질화 패키지, 표준 |
컴플라이언스 | UL cUL |
깊이 | 6" |
지름 | 10mm |
높이 | 4" |
HP | 1/5 |
자재 | 스테인리스 강 |
소음 수준 | 68dB |
축 길이 | 115mm |
속도 | 0 ~ 30,000 rpm |
전압 | 120 |
볼륨 범위 | 0.03mL ~ 50mL |
와트 | 144 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 컴플라이언스 | 깊이 | 전압 | 폭 | 지름 | 높이 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-02200MXS | 5000 ~ 35,000 rpm | CE | 1.98 " | 220 | 2.15 " | 10mm | 7.875 " | 1/5 | ₩ 3,506,667 | ||
PK-01250MXD | 10,000 ~ 30,000 rpm | CE | 2.75 " | 120 | 2.75 " | 10 mm, 20 mm | 9" | 3/4 | ₩ 6,876,502 | ||
PK-02250MXD | 10,000 ~ 30,000 rpm | CE | 2.75 " | 220 | 2.75 " | 10 mm, 20 mm | 9" | 3/4 | ₩ 6,876,502 | ||
PK-01250MXP | 10,000 ~ 30,000 rpm | CE | 2.75 " | 120 | 2.75 " | 10 mm, 20 mm | 9" | 3/4 | ₩ 7,404,180 | ||
PK-02250MXP | 10,000 ~ 30,000 rpm | CE | 2.75 " | 220 | 2.75 " | 10 mm, 20 mm | 9" | 3/4 | ₩ 7,404,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.