항목 | 유압 방향 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 1500-3000 |
흐름 용량 | 30 GPM |
높이 | 3.25 " |
입구 / 출구 NPT | 3/4 인치 |
길이 | 10 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
NPT 포트 | 1/2 인치 |
릴리프 밸브 범위 | 1500에서 3000 PSI로 |
타입 | 모노 블록 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.74 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD2575T4EDA1 | 2.375 " | 8" | 3.88 " | ₩ 397,145 | ||
RD512CA5A4B1 | 3.25 " | 10 " | 5.25 " | ₩ 499,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.